Fresa de mango de MDI GARANT Master Ni-Based HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Número de artículo: 203048 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
84 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Ni-based
⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,08×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC; TPC
Longitud de filo Lc 8 mm
Voladizo L1 incl. cuello 13 mm
⌀ de cuello D1 2,8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Redondeo de esquinas rv 0,2 mm
Avance fz para contornear en Inconel® 0,03 mm
anillo de color rosa
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203048 3
EAN / GTIN 4062406565480
Número del fabricante 203048 3

Tablas de Aplicación

Inconel
S
40
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado de pulimiento especial con un redondeo de las aristas de corte similar al toroidal.
Sustrato innovador especial para el arranque de virutas de aleaciones con base de níquel. Recubrimiento de nuevo desarrollo.

Aplicación:

Para el fresado de aleaciones con base de níquel con una resistencia térmica elevada.

Nota:

Producto sucesor para n.° 203028.