{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 21 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,5 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206347 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852380 | |
Número del fabricante | 206347 6/1,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel INOX HPC DIN 6535 HB 6/1,0 mm
a petición
En stock
117 piezas en stock
52,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
50,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
105 piezas en stock
43,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
220 piezas en stock
29,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 21 | 19 | 19 | 19 |
Recubrimiento | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiSiN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado ;Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contornear ;0,05×D en fresado copiador | 0,3×D en contorneado ;Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contorneado ;0,05×D en fresas copiadoras |
Tipo | N | N | N | N |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Radio de filo R1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo de producto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica |