{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Radio de filo R1 | 3 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 54 mm | |
⌀ de cuello D1 | 19 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,111 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206347 20/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852670 | |
Número del fabricante | 206347 20/3,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel INOX HPC DIN 6535 HB 20/3,0 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
267,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
267,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
238,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
398,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado ;Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contorneado ;Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D en contorneado ;Ranura completa profundidad de corte 1 × D | Ranura completa profundidad de corte 1×D |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de filo Lc | 38 | 38 | 41 | 82 |
Tipo | N | N | N | W |
Radio de filo R1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de producto | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica | Fresa tórica |