{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 44 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206347 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852601 | |
Número del fabricante | 206347 16/1,0 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel INOX HPC DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/1,0mm
a petición
En stock
30 piezas en stock
178,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
175,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
105,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
157,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
221,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
158,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiSi | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Longitud de filo Lc | 32 mm | 36 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 40 grados | 35 grados | 38 grados | 35 grados | 38 grados | 42 grados |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |