Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 2/0,2 mm

Número de artículo: 206333 2/0,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ de corte DC 2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D al contornear; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 2,5 mm
Radio de filo R1 0,2 mm
Voladizo L1 incl. cuello 12 mm
⌀ mínimo de reducción del mango D5 1,8 mm
⌀ máximo de reducción del mango D6 1,95 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 0,008 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 0,01 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206333 2/0,2
EAN / GTIN 4062406276157
Número del fabricante 206333 2/0,2

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
85
Acero < 1400 N/mm²
P
70
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa HPC con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo. Para una vida útil excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en toda clase de materiales.
Con ángulo lateral doblemente destalonado.
Tolerancia: Radio de filo R1
Tamaño del radio 0,1 mm – 1 mm: R1= ±0,003 mm.
Tamaño del radio > 1,0 mm: R1= ±0,005 mm.

Aplicación:

Especial para el mecanizado de alta velocidad en la fabricación de moldes y herramientas para fresas copiadoras. Resultados sobresalientes para el fresado en seco.

Nota:

Producto sucesor para n.° 206280.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra