Fresa toroidal de MDI GARANT Master Steel HPC 12/2,0 mm

Número de artículo: 206333 12/2,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 5

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D al contornear; 0,3×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 12 mm
Radio de filo R1 2 mm
Voladizo L1 incl. cuello 38 mm
⌀ mínimo de reducción del mango D5 11 mm
⌀ máximo de reducción del mango D6 11,8 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Avance fz para contornear en acero < 1100 N/mm2 0,045 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 1100 N/mm2 0,05 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206333 12/2,0
EAN / GTIN 4062406276416
Número del fabricante 206333 12/2,0

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
85
Acero < 1400 N/mm²
P
70
Acero < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa HPC con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo. Para una vida útil excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en toda clase de materiales.
Con ángulo lateral doblemente destalonado.
Tolerancia: Radio de filo R1
Tamaño del radio 0,1 mm – 1 mm: R1= ±0,003 mm.
Tamaño del radio > 1,0 mm: R1= ±0,005 mm.

Aplicación:

Especial para el mecanizado de alta velocidad en la fabricación de moldes y herramientas para fresas copiadoras. Resultados sobresalientes para el fresado en seco.

Nota:

Producto sucesor para n.° 206280.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra