Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo HPC 5/0,25 mm

Número de artículo: 206322 5/0,25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
278 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 6 mm
Radio de filo R1 0,25 mm
Voladizo L1 incl. cuello 18 mm
⌀ de cuello D1 4,6 mm
Longitud total L 54 mm
⌀ de mango Ds 5 mm
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0,048 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC 0,048 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206322 5/0,25
EAN / GTIN 4045197598219
Número del fabricante 206322 5/0,25

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
200
Acero < 50 HRC
H
190
Acero < 55 HRC
H
170
Acero < 60 HRC
H
150
Acero < 65 HRC
H
110
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
Ángulo de incidencia con doble destalonado.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra