Fresa toroidal de MDI GARANT Diabolo HPC 10/0,8 mm

Número de artículo: 206322 10/0,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 11 mm
Radio de filo R1 0,8 mm
Voladizo L1 incl. cuello 32 mm
⌀ de cuello D1 9,2 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance fz para contornear en acero < 65 HRC 0,07 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 65 HRC 0,07 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206322 10/0,8
EAN / GTIN 4045197598387
Número del fabricante 206322 10/0,8

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
200
Acero < 50 HRC
H
190
Acero < 55 HRC
H
170
Acero < 60 HRC
H
150
Acero < 65 HRC
H
110
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.
Ángulo de incidencia con doble destalonado.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,005 mm.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra