Fresas toroidales frontales MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 3mm

Número de artículo: 206275 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h9 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: h9
  • Número de dientes Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal h9
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 12 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Medida ap máx. líneas 0,1 mm
Radio de programación 0,3 mm
Longitud de filo Lc 1,5 mm
Voladizo L1 incl. cuello 20 mm
⌀ de cuello D1 2,7 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo de ajuste κ 8,5 grados
Avance fz en acero < 60 HRC 0,037 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa toroidal frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206275 3
EAN / GTIN 4045197860842
Número del fabricante 206275 3

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
160
Acero < 50 HRC
H
145
Acero < 55 HRC
H
130
Acero < 60 HRC
H
95
Acero < 65 HRC
H
70
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometría especial, recubrimiento y metal duro para el mecanizado duro.
Tolerancia: Radio de corte R1 = ±0,01 mm.
Geometría de corte frontal especial para el fresado transversal con avances muy elevados.

Aplicación:

Para fresado copiador y transversal en el mecanizado duro en condiciones de HPC / HSC. Las estrategias de fresado especiales permiten un volumen de arranque de viruta elevado.

Nota:

Producto sucesor para n.º 206278.
Las herramientas son rectificables.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra