Fresas toroidales frontales MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 10mm

Número de artículo: 206275 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h9 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: h9
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Diabolo
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal h9
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 12 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h5
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Medida ap máx. líneas 0,3 mm
Radio de programación 2 mm
Longitud de filo Lc 5,8 mm
Voladizo L1 incl. cuello 48 mm
⌀ de cuello D1 9 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Ángulo de ajuste κ 7 grados
Avance fz en acero < 60 HRC 0,116 mm
anillo de color rojo
Tipo de producto Fresa toroidal frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206275 10
EAN / GTIN 4045197860897
Número del fabricante 206275 10

Tablas de Aplicación

Acero < 1400 N/mm²
P
160
Acero < 50 HRC
H
145
Acero < 55 HRC
H
130
Acero < 60 HRC
H
95
Acero < 65 HRC
H
70
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
Geometría especial, recubrimiento y metal duro para el mecanizado duro.
Tolerancia: Radio de corte R1 = ±0,01 mm.
Geometría de corte frontal especial para el fresado transversal con avances muy elevados.

Aplicación:

Para fresado copiador y transversal en el mecanizado duro en condiciones de HPC / HSC. Las estrategias de fresado especiales permiten un volumen de arranque de viruta elevado.

Nota:

Producto sucesor para n.º 206278.
Las herramientas son rectificables.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra