{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,12×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 33 mm | |
Radio de filo R1 | 1 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 40 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,4 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Forma del mango | HA | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en aluminio que produce virutas cortas | 0,045 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa tórica |
Número de artículo | 206211 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197812032 | |
Número del fabricante | 206211 8/1,0 |