Fresa toroidal MDI TPC, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 20/2,0mm

Número de artículo: 206211 20/2,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,12×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas TPC
Longitud de filo Lc 82 mm
Radio de filo R1 2 mm
Voladizo L1 incl. cuello 100 mm
⌀ de cuello D1 19 mm
Longitud total L 154 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
Forma del mango HB
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en aluminio que produce virutas cortas 0,125 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa tórica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 206211 20/2,0
EAN / GTIN 4045197812162
Número del fabricante 206211 20/2,0

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
280
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
270
Aluminio > 10 % Si
N
180
PMMA Fibra acrílica
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Panal de abeja Sándwich
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
Con divisor de virutas doble para una formación de viruta modélica.
Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Nota:

ae máx. = 0,12×D para el mecanizado TPC.
hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.