Fresa toroidal MDI TPC 10/2,0 mm

Número de artículo: 206211 10/2,0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC / R1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 10 mm
    Recubrimiento DLC
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo W
    Tolerancia ⌀ nominal h6
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 45 grados
    Características ángulo espiral desigual
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,12×D
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas TPC
    Longitud de filo Lc 41 mm
    Radio de filo R1 2 mm
    Voladizo L1 incl. cuello 50 mm
    ⌀ de cuello D1 9,2 mm
    Longitud total L 95 mm
    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Forma del mango HA
    Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en aluminio que produce virutas cortas 0,055 mm
    anillo de color amarillo
    Tipo de producto Fresa tórica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 206211 10/2,0
    EAN / GTIN 4045197812070
    Número del fabricante 206211 10/2,0

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    280
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    270
    Aluminio > 10 % Si
    N
    180
    PMMA Fibra acrílica
    N
    125
    PE-HD
    N
    110
    PA 66
    N
    140
    PEEK
    N
    90
    PF 31
    N
    80
    PVDF GF20
    N
    125
    POM GF25
    N
    115
    PA 66 GF30
    N
    105
    PEEK GF30
    N
    90
    PTFE CF25
    N
    110
    Panal de abeja Sándwich
    N
    120
    Cu
    N
    70
    CuZn
    N
    90
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con destalonado excéntrico y rectificado de pulimento adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.
    Con divisor de virutas doble para una formación de viruta modélica.
    Con recubrimiento DLC sp2 de última generación.

    Aplicación:

    Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

    Nota:

    ae máx. = 0,12×D para el mecanizado TPC.
    hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.