{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | d11 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,6 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,15 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205450 6 | |
EAN / GTIN | 4062406276072 | |
Número del fabricante | 205450 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar MDI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 6 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
74,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.079 piezas en stock
26,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
797 piezas en stock
35,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
118 piezas en stock
35,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.216 piezas en stock
21,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ángulo de hélice | 40 grados | 35 grados | 40 grados | 40 grados | 38 grados |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |