{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203015 6 | |
EAN / GTIN | 4045197772886 | |
Número del fabricante | 203015 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC 6 mm
a petición
En stock
672 piezas en stock
26,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
873 piezas en stock
35,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
35,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
74,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.337 piezas en stock
21,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ángulo de hélice | 35 grados | 40 grados | 40 grados | 40 grados | 38 grados |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |