{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Inox | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,7 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203015 10 | |
EAN / GTIN | 4045197773104 | |
Número del fabricante | 203015 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC 10 mm
a petición
En stock
1.222 piezas en stock
53,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
595 piezas en stock
69,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
69,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.496 piezas en stock
39,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | 34 mm | 34 mm | 30 mm |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ de corte DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | h10 | h10 | e8 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC; TPC | HPC; TPC | HPC |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |