Fresa de desbastar MDI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 10 mm

Número de artículo: 205450 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Perfil de fresado: NR
  • Tolerancia ⌀ nominal: d11
  • Número de dientes Z: 5

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Perfil de fresado NR
Tolerancia ⌀ nominal d11
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 40 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 22 mm
Voladizo L1 incl. cuello 30 mm
⌀ de cuello D1 9,3 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205450 10
EAN / GTIN 4062406276096
Número del fabricante 205450 10

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
140
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
110
Acero < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con un innovador perfil de labio, optimizado para velocidades de avance relativamente altas en INOX. Protección de bordes cortantes mejorada mediante un ligero redondeo de los bordes. Gran resistencia a la rotura por flexión gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos. Número de cortes adaptado al rendimiento y la seguridad del proceso.

Ventaja:

La geometría de la herramienta permite virutas arrolladas especialmente estrechas, que se evacuan a través de cavidades para la viruta planas. Por este motivo, la herramienta mantiene un núcleo extremadamente estable.

Aplicación:

Para el mecanizado de desbastado, especialmente adecuado para el mecanizado de ranuras completas

Recomendación:

Utilice el alojamiento para herramientas con 4 canales de refrigeración para un trabajo seguro, especialmente en el caso de ranurado completo.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra