Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC 16 mm

Número de artículo: 205265 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: WR
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Alu
⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento DLC
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresado WR
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 48 mm
Voladizo L1 incl. cuello 58 mm
⌀ de cuello D1 15 mm
Longitud total L 108 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Redondeo de esquinas rv 0,32 mm
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,2 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,22 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 205265 16
EAN / GTIN 4062406122584
Número del fabricante 205265 16

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
450
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado. Rectificado de pulimiento especial para el mecanizado de metales no férricos.

Ventaja:

Forma de la ranura optimizada, destalonado excéntrico, cajas de virutas grandes.
Hasta 2 × D en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.
Posibilidad de rampas de hasta 45°.
Tasas de avance máximas en la inmersión vertical gracias a una geometría de inmersión especial.

Nota:

Pedir la forma HB con n. ° 205266.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Alu" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra