{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Alu | |
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | DLC | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Perfil de fresado | WR | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 42 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 52 mm | |
⌀ de cuello D1 | 13 mm | |
Longitud total L | 99 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Redondeo de esquinas rv | 0,32 mm | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,18 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,2 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 205265 14 | |
EAN / GTIN | 4062406122577 | |
Número del fabricante | 205265 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbastar de MDI GARANT Master Alu SlotMachine HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm
a petición
En stock
43 piezas en stock
202,88 €
145,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
147,39 €
102,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
176,87 €
123,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
87,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
105,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
135,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
162,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,4×D al contornear; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de filo Lc | 42 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 42 mm | 26 mm | 26 mm |
Ángulo de hélice | 35 grados | 35 grados | 35 grados | 45 grados | 45 grados | 42 grados | 42 grados |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,17 mm | 0,12 mm |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,18 mm | 0,12 mm | 0,1 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |