Escalera corredera de 2 tramos con travesaño nivello® 2x6 peldaños

Número de artículo: 20406
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 20406
EAN / GTIN 4031405204065
Número del fabricante 020406

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Fácil ajuste de altura de timbre a timbre gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de elevación
  • Escalera superior de tamaño 2 x 14 peldaños con rodillos de pared
  • Accesorios de guía resistentes a la corrosión
  • Escaleras de hasta 3,0 m con zapatillas nivello®
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nivello® Traverse en una anchura óptima al producto seleccionado para una posición y un ascenso extra seguros gracias a las zapatillas de escalera nivello® con tecnología de inclinación de 2 ejes, control de ángulo de ataque y plantillas reemplazables. El riel cruzado se suministra libremente y se atornilla dos veces al extremo inferior de la barra de amarre
  • Nota: De acuerdo con la norma, la sección de escalera deslizante adjunta no se puede separar de la escalera para longitudes superiores a 3,0 m.

Característica:

  • Altura de trabajo: 4100 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud extendida: 2960 mm
  • Longitud retraída: 1940 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x6 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra