{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203520 6 | |
EAN / GTIN | 4045197119650 | |
Número del fabricante | 203520 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
a petición
En stock
634 piezas en stock
17,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
347 piezas en stock
35,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1 × D en canteado | 0,1 × D en canteado |
Longitud total L | 57 mm | 57 mm |
⌀ de corte DC | 6 mm | 6 mm |
Longitud de filo Lc | 13 mm | 13 mm |
Tipo | N | N |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | 0,05 mm |