{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 6 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203520 10 | |
EAN / GTIN | 4045197119674 | |
Número del fabricante | 203520 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
a petición
En stock
391 piezas en stock
35,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
386 piezas en stock
67,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados |
Longitud total L | 72 mm | 72 mm |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tipo | N | N |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,072 mm | 0,072 mm |
Número de dientes Z | 6 | 6 |
Dirección de aproximación | horizontal | horizontal |