{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 8 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1 × D en canteado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 38 mm | |
Longitud total L | 104 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203520 20 | |
EAN / GTIN | 4045197119704 | |
Número del fabricante | 203520 20 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresas de MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
a petición
En stock
246 piezas en stock
105,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
94 piezas en stock
228,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,1 × D en canteado | 0,1 × D en canteado |
Ángulo de hélice | 45 grados | 45 grados |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,107 mm | 0,107 mm |
Número de dientes Z | 8 | 8 |
Dirección de aproximación | horizontal | horizontal |
⌀ de mango Ds | 20 mm | 20 mm |