{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 48 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,24 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC | 0,054 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203090 12 | |
EAN / GTIN | 4045197814371 | |
Número del fabricante | 203090 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
a petición
En stock
123 piezas en stock
159,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
160 piezas en stock
178,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
180,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
154,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
363 piezas en stock
96,63 €
73,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,07×D |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Ángulo de hélice | 40 grados | 40 grados | 40 grados | 40 grados | 40 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB | G 2,5 con HB |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,2 mm |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |