{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 40 mm | |
Longitud total L | 89 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC | 0,046 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203090 10 | |
EAN / GTIN | 4045197814364 | |
Número del fabricante | 203090 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
a petición
En stock
125 piezas en stock
124,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
145,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
121,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
147,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
246 piezas en stock
85,38 €
65,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Tipo | N | N | N | N | N |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |