{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 5 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | 0,05×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HB | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
Longitud de filo Lc | 64 mm | |
Longitud total L | 123 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,32 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Espesor medio de viruta hmáx. para fresar TPC en Toolox 44 HRC | 0,071 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203090 16 | |
EAN / GTIN | 4045197814388 | |
Número del fabricante | 203090 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
a petición
En stock
96 piezas en stock
276,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
318,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
16 piezas en stock
315,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
261,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
126 piezas en stock
168,27 €
129,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
⌀ de corte DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Estrategia de arranque de virutas | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |