Fresas de desbaste MDI MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm

Número de artículo: 203061 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
91 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 36 mm
Voladizo L1 incl. cuello 42 mm
⌀ de cuello D1 15,5 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,13 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203061 16
EAN / GTIN 4045197775955
Número del fabricante 203061 16

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
150
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
Para reducir la fuerza de corte y mejorar la calidad de las superficies gracias a la espiral de 45°.
Recubrimiento mejorado para una fuerza de corte más reducida, con la misma vida útil de la herramienta aumentada.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de desbaste MDI MTC, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 16mm

Fresas de desbaste MDI MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm

a petición
En stock
91 piezas en stock
202,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.388 piezas en stock
110,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
92 piezas en stock
195,07 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
226 piezas en stock
325,12 €
242,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
85 piezas en stock
372,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
198,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
264 piezas en stock
135,78 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
157 piezas en stock
141,42 €
107,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
400 piezas en stock
103,80 €
78,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de cuello D1 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm
Refrigeración interior no no no no no no no no no
⌀ de corte DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Longitud de filo Lc 36 mm 32 mm 36 mm 36 mm 36 mm 32 mm 53 mm 36 mm 36 mm
Número de dientes Z 4 4 4 4 4 4 4 4 4
⌀ de mango Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
División de los cortes desigual desigual desigual desigual desigual desigual desigual desigual desigual

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra