Fresas de desbaste MDI MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 18mm

Número de artículo: 203061 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 18 mm
Recubrimiento AlCrN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 45 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HB
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de filo Lc 36 mm
Voladizo L1 incl. cuello 42 mm
⌀ de cuello D1 17,5 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 18 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,155 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203061 18
EAN / GTIN 4045197775962
Número del fabricante 203061 18

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
150
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
Para reducir la fuerza de corte y mejorar la calidad de las superficies gracias a la espiral de 45°.
Recubrimiento mejorado para una fuerza de corte más reducida, con la misma vida útil de la herramienta aumentada.

Aplicación:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de desbaste MDI MTC, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 18mm

Fresas de desbaste MDI MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 18mm

a petición
Reposición
0 piezas en stock
234,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
225,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock
159,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
199,41 €
140,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
239,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
193,34 €
139,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento AlCrN TiAlN TiSi TiAlN TiAlN TiAlN
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear; 0,1×D
⌀ de cuello D1 17,5 mm 17,8 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm
Longitud total L 92 mm 100 mm 104 mm 92 mm 117 mm 92 mm
⌀ de corte DC 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 16 mm
⌀ de mango Ds 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 16 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra