{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 18 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,8 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,12 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203009 6M | |
EAN / GTIN | 4045197657190 | |
Número del fabricante | 203009 6M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI HPC 6M mm
a petición
En stock
164 piezas en stock
57,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
686 piezas en stock
35,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 25 | 24 |
Recubrimiento | TiAlN | TiSi |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 |
anillo de color | azul | azul |
⌀ de corte DC | 6 | 6 |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | f8 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |