{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 36 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 45 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,6 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203009 12M | |
EAN / GTIN | 4045197657220 | |
Número del fabricante | 203009 12M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI HPC 12M mm
a petición
En stock
71 piezas en stock
155,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
689 piezas en stock
90,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 45 | 46 |
anillo de color | azul | azul |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | f8 |
Tipo | N | N |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,065 | 0,05 |
⌀ de mango Ds | 12 | 12 |