{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 38 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 48 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 55 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,5 mm | |
Longitud total L | 108 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 203009 16M | |
EAN / GTIN | 4045197657237 | |
Número del fabricante | 203009 16M |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI HPC 16M mm
a petición
En stock
130 piezas en stock
217,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
659 piezas en stock
153,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 55 | 58 |
Recubrimiento | TiAlN | TiSi |
Longitud total L | 108 | 108 |
Longitud de filo Lc | 48 | 48 |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | f8 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 | 0,3 |
División de los cortes | desigual | desigual |