{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; TPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 22 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,7 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202997 5 | |
EAN / GTIN | 4062406231576 | |
Número del fabricante | 202997 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 5 mm
a petición
En stock
34 piezas en stock
35,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
382 piezas en stock
26,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
305 piezas en stock
35,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
306 piezas en stock
35,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
591 piezas en stock
21,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | azul | azul | azul | azul |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ángulo de hélice | 40 | 35 | 40 | 40 | 38 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC ;TPC | HPC | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |