{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 19 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,9 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202387 5 | |
EAN / GTIN | 4045197875174 | |
Número del fabricante | 202387 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
a petición
En stock
301 piezas en stock
35,55 €
25,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
40,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
181 piezas en stock
27,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
63,28 €
45,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contorneado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | 0,12×D |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
⌀ de corte DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Ángulo de hélice | 40 grados | 40 grados | 35 grados | 36 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | h10 | e8 | f8 |
Serie | Master Inox | Master Inox | Pro Inox | Master Inox |