{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,7 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202387 10 | |
EAN / GTIN | 4045197875242 | |
Número del fabricante | 202387 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
a petición
En stock
221 piezas en stock
68,49 €
49,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
164 piezas en stock
54,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
161 piezas en stock
103,55 €
74,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Longitud de filo Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo | N | N | N |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | TPC |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |