Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 4 mm

Número de artículo: 202997 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h10
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC; TPC
Longitud de filo Lc 11 mm
Voladizo L1 incl. cuello 21 mm
⌀ de cuello D1 3,8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202997 4
EAN / GTIN 4062406231569
Número del fabricante 202997 4

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
115
Acero < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Fresa HPC con recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para duraciones excelentes y potencia de arranque de viruta óptima en diferentes aceros inoxidables. Elevada resistencia a la oxidación y resistencia térmica.
Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy apropiado para TOOLOX®.

Ventaja:

Funcionamiento especialmente de pocas vibraciones.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 4 mm

Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 4 mm

a petición
En stock
133 piezas en stock
35,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.196 piezas en stock
26,99 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
501 piezas en stock
35,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
310 piezas en stock
35,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.095 piezas en stock
21,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,1×D Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,4×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,1×D Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear
anillo de color azul azul azul azul azul
⌀ de cuello D1 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8
Longitud total L 57 57 57 57 57
Longitud de filo Lc 11 11 11 11 11
Ángulo de hélice 40 35 40 40 38
División de los cortes desigual desigual desigual desigual desigual

De la misma serie "Master Inox" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra