Fresas de MDI HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 4mm

Número de artículo: 202995 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
185 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiSi
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 54 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,1 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,012 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202995 4
EAN / GTIN 4045197494016
Número del fabricante 202995 4

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento de TiSi especial.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
Los productos sucesores recomendados son n.º 203013, 203015, 203021 y 203027.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI HPC, TiSi, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 4mm

Fresas de MDI HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 4mm

a petición
En stock
185 piezas en stock
25,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
550 piezas en stock
25,16 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock
30,61 €
22,50 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
137 piezas en stock
35,98 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock
63,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
379 piezas en stock
19,44 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Refrigeración interior no no no no no no
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI MDI
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,015 mm 0,015 mm 0,015 mm 0,04 mm 0,015 mm 0,015 mm
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical
⌀ de mango Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra