Fresas de MDI HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 8mm

Número de artículo: 202995 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
239 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 8 mm
Recubrimiento TiSi
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 35 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 12 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202995 8
EAN / GTIN 4045197494047
Número del fabricante 202995 8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento de TiSi especial.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
Los productos sucesores recomendados son n.º 203013, 203015, 203021 y 203027.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresas de MDI HPC, TiSi, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 8mm

Fresas de MDI HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 8mm

a petición
En stock
239 piezas en stock
33,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
462 piezas en stock
33,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
130 piezas en stock
41,70 €
30,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
128 piezas en stock
50,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
274 piezas en stock
26,83 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Recubrimiento TiSi AlCrN TiAlN TiAlN TiSiN
anillo de color azul azul azul azul azul
⌀ de corte DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Longitud de filo Lc 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Material de corte MDI MDI MDI MDI MDI
Número de dientes Z 4 4 4 4 4
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra