{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 4 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h10 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 40 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contorneado | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,15 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202998 4 | |
EAN / GTIN | 4045197860927 | |
Número del fabricante | 202998 4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC 4 mm
a petición
En stock
147 piezas en stock
30,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
25,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
463 piezas en stock
25,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
160 piezas en stock
19,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | azul | azul | azul | azul |
Longitud total L | 54 | 54 | 54 | 54 |
Longitud de filo Lc | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual |
División de los cortes | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |