{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 15 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 20 mm | |
⌀ de cuello D1 | 4,8 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,015 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,02 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202510 5 | |
EAN / GTIN | 4045197117212 | |
Número del fabricante | 202510 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresas de MDI DIN 6535 HB, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 5mm
a petición
En stock
119 piezas en stock
32,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
424 piezas en stock
13,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
257 piezas en stock
18,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
173 piezas en stock
13,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
116 piezas en stock
18,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados | 90 grados |
anillo de color | amarillo | sin | sin | sin | verde |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Número de dientes Z | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |