{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 25 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 30 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,8 mm | |
Longitud total L | 72 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,04 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,05 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202510 10 | |
EAN / GTIN | 4045197117243 | |
Número del fabricante | 202510 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas de MDI DIN 6535 HB, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 10mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
56,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
38,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.796 piezas en stock
34,82 €
27,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
70,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 72 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ de corte DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Longitud de filo Lc | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Ángulo de hélice | 45 grados | 30 grados | 30 grados | 30 grados |
Tipo | W | N | H | H |
⌀ de mango Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |