{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 30 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 35 mm | |
⌀ de cuello D1 | 13,8 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,07 mm | |
anillo de color | amarillo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202510 14 | |
EAN / GTIN | 4045197117267 | |
Número del fabricante | 202510 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI DIN 6535 HB 14 mm
a petición
En stock
6 piezas en stock
104,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
55,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
121,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
66,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
47,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN | AlCrN | Sin revestimiento |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D al contornear |
anillo de color | amarillo | sin | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Longitud de filo Lc | 30 | 15 | 30 | 26 | 26 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |