{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Steel | |
⌀ de corte DC | 2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 4 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,03 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202297 2 | |
EAN / GTIN | 4062406271855 | |
Número del fabricante | 202297 2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas mini de MDI GARANT Master Steel HPC 2 mm
a petición
En stock
405 piezas en stock
18,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
195 piezas en stock
14,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
542 piezas en stock
17,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
783 piezas en stock
21,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 | 45 |
Gesamtlänge L | 50 | 50 | 57 | 45 |
Norm | Norma de fábrica | DIN 6527 | DIN 6527 | Norma de fábrica |
Schaft | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | h10 | h10 | e8 |
Typ | N | W | W | N |
Produktart | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |