Fresas mini de MDI GARANT Master Steel HPC 12 mm

Número de artículo: 202297 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Steel
    ⌀ de corte DC 12 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal e8
    Número de dientes Z 3
    Ángulo de hélice 45 grados
    Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
    Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior no
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Longitud de filo Lc 16 mm
    Longitud total L 73 mm
    ⌀ de mango Ds 12 mm
    Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,05 mm
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,06 mm
    Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,07 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 202297 12
    EAN / GTIN 4062406272166
    Número del fabricante 202297 12

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    290
    Aluminio > 10 % Si
    N
    240
    Acero < 500 N/mm²
    P
    140
    Acero < 750 N/mm²
    P
    120
    Acero < 900 N/mm²
    P
    100
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Filo extracorto para una estabilidad máxima. Longitud del mango según DIN para un apoyo mejorado de la herramienta en el asiento. De esta forma aumenta significativamente la duración de la herramienta.
    Ahórrese los costes de rectificado: resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas en lugar de reafilarlas.
    Herramienta para el mecanizado universal.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Master Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra