{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 8 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 12 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 20 mm | |
⌀ de cuello D1 | 7,8 mm | |
Longitud total L | 58 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202285 8 | |
EAN / GTIN | 4045197931092 | |
Número del fabricante | 202285 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
a petición
En stock
140 piezas en stock
24,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
213 piezas en stock
46,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
224 piezas en stock
20,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
189 piezas en stock
24,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | TiAlN | AlCrN | AlCrN |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | 45 grados | 45 grados | 45 grados |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | d11 | e8 | e8 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |