{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 16 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 22 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 32 mm | |
⌀ de cuello D1 | 15,7 mm | |
Longitud total L | 82 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202285 16 | |
EAN / GTIN | 4045197931139 | |
Número del fabricante | 202285 16 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 16mm
a petición
En stock
116 piezas en stock
82,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
67,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
54,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
80,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | sin | sin | verde |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | DIN 6527 | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | HB con h6 | HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Longitud de filo Lc | 22 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
⌀ de mango Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |