{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5,75 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norm | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 10 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 17 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,55 mm | |
Longitud total L | 54 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202285 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197931078 | |
Número del fabricante | 202285 5,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 5,75 mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
17,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
14,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
17,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Longitud de filo Lc | 10 | 10 | 10 |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 45 |
Tipo | N | N | N |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 |