{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 5,75 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 45 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202260 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197863799 | |
Número del fabricante | 202260 5,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas mini de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75mm
a petición
En stock
218 piezas en stock
15,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
166 piezas en stock
11,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
189 piezas en stock
15,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Refrigeración interior | no | no | no |
Longitud de filo Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo | N | N | N |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |