{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 13 mm | |
Longitud total L | 55 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Forma del mango | HB | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,3 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202260 10 | |
EAN / GTIN | 4045197863881 | |
Número del fabricante | 202260 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresas mini de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
a petición
En stock
530 piezas en stock
30,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7.459 piezas en stock
37,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
533 piezas en stock
22,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
476 piezas en stock
30,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | AlCrN | TiAlN | Sin revestimiento | AlCrN |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D |
anillo de color | sin | verde | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Ángulo de hélice | 30 grados | 38 grados | 30 grados | 45 grados |
Número de dientes Z | 3 | 4 | 3 | 3 |