{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 1,8 mm | |
Recubrimiento | AlCrN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 3 mm | |
Longitud total L | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Forma del mango | HA | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202260 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197863690 | |
Número del fabricante | 202260 1,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas mini de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,8mm
a petición
En stock
107 piezas en stock
15,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
269 piezas en stock
11,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
204 piezas en stock
15,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Forma del mango | HA | HA | HA |
Longitud de filo Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de hélice | 30 grados | 30 grados | 45 grados |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |