Escalera extensible de 2 peldaños sin travesaño 2x14 peldaños

Número de artículo: 20214
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Escalera móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 20214
EAN / GTIN 4031405202146
Número del fabricante 020214
Número L L90110 244

Descripción

Descripción:

  • Escalera de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Fácil ajuste de altura de timbre a timbre gracias al gancho push-in con bloqueo automático del dispositivo de elevación
  • Escalera superior de tamaño 2 x 14 peldaños con rodillos de pared
  • Accesorios de guía resistentes a la corrosión
  • Escaleras de hasta 3,0 m con zapatillas nivello®
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Carga máxima: 150 kg
  • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)

Característica:

  • Altura de trabajo: 8300 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud extendida: 7220 mm
  • Longitud retraída: 4140 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x14 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop